スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン

スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。
台車裏面に補強用プレートがついています。
衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。
段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。
着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。

用途各種運搬用。長さ(mm)700幅(mm)440均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)875キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
積載面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129348DSA(BBK)-BKW682-6943本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ゴムブラック荷台:165有効:440×640
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43129357DSA(BBK)-BKUW682-6944本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ウレタンブラック165有効:440×640
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43129366DSA(BOR)-BKW685-7125本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ゴムオレンジ/ブラック荷台:165有効:440×640、400×700
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43129375DSA(BOR)-BKUW685-7126本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ウレタンオレンジ/ブラック荷台:165有効:440×640、400×700
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする