GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ

GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 58L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)
別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造
上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能
キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)58外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325最大積載量(kg)10総質量(kg)7内容量1個
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312852661300シルバー
96,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
4312853561298ブラック
104,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする