曜日別特売

ビデオインスペクターXXL

ビデオインスペクターXXL - Laserliner(レーザーライナー)

1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)内容量1台
注意
※ビデオインスペクターXXLは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127860082238A
85,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする