曜日別特売

カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応

カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライカードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応 - サンワサプライ

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。
キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。
パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。
Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています
ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。

仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要セット内容本体、ストラップコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットスロットSDメモリカード,microSDカードケーブルタイプコネクタ一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154880ADR-5TCMSD3BK
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする