曜日別特売

カードリーダー USB 5Gbps

カードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライカードリーダー USB 5Gbps - サンワサプライ

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。
Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。
※PD対応機器である必要があります。
カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
※UHS-IIの高速転送には対応していません。
多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1セット内容製品本体、取扱説明書、保証書ポート数2ポートコネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100スロットSDメモリカード,microSDカード電源供給方式バスパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポートデータ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプコネクタ一体型入力ポートUSB PD:あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154618ADR-5TCSDP3BK
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする