曜日別特売

内視鏡 工業用 ハンディタイプ

内視鏡 工業用 ハンディタイプ - サンワサプライ内視鏡 工業用 ハンディタイプ - サンワサプライ内視鏡 工業用 ハンディタイプ - サンワサプライ内視鏡 工業用 ハンディタイプ - サンワサプライ

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡
4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します
先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。
ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。
カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。
カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。
MicroSDを入れると映像を録画できます。
カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。

仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース径(Φmm)カメラ:5.2電源単三電池4本(電池は付属しません)ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍解像度モニター:480x272防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ4.3インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154006CMS-ES03SET-1
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする