曜日別特売

電源延長コード 防雨型

電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ電源延長コード 防雨型 - サンワサプライ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。
絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。
アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。
環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。

仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125V電源コード(m)約5プラグ平行型プラグ形状3P差込口形状3P内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154521TAP-EX35B-5
4,500
3,998
値下げ
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする