曜日別特売

シュレッダー 電動静音 マイクロカット

シュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカット - サンワサプライ

コンパクトサイズの電動シュレッダーです。
夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。
小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。
ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。
細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。
プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。
ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約
枚分です。
溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。
用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。
インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。
投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。
モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。

仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155257PSD-MC001W
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする