曜日別特売

BLE Smart ID Card

BLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライBLE Smart ID Card - サンワサプライ

iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。
携帯することを想定した設計です。
送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。
※推奨距離は約70mです。
電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。
1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。
クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。
磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。
緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。
Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。
お得な3個セットです。

仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155135MM-BLEBC8N
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする