ヒガノ
サインスタンド
金属製サインスタンドの重厚感と質感。
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163736
PIS-003-S1
Φ350
サイン:300×H250
12
1200
サイン:ステンレスHL仕上、ステンレス#400
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43163745
PIS-002-S1
Φ250
サイン:200×H200
5
1100
サイン:アクリル樹脂(クリア)、スチール焼付塗装仕上(黒色)
¥
140,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。