パール金属
クールストレージ ペットボトルカバー2.0L
1.5L・2Lのペットボトル保冷専用カバーです。スポーツやアウトドア、現場作業に。ステンレス真空2重構造で冷たさキープ。広口だから出し入れ簡単。持ち運びしやすいハンドル付。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) カバー:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
容量
2L
質量(g)
930
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157138
DC-6031
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください