東神電気
単一式接地棒
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質
リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
全6種類を絞り込む
リード線太さ(mm
2
)
1.6、長さ:3000
5.5、長さ:200
5.5、長さ:205
22、長さ:275
内容量
1本
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(30本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
リード線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159247
7A (リード付)
1本
5.5、長さ:205
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
43159256
10A (上部)
1箱(20本)
5.5、長さ:200
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43159265
10B (上部)
1箱(30本)
5.5、長さ:200
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159281
14A (上部)
1箱(10本)
22、長さ:275
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43159290
14B (上部)
1箱(10本)
22、長さ:275
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159299
7Φ×300(IV1.6×3M付)
1箱(10本)
1.6、長さ:3000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください