CAPTAIN STAG
アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。
材質
【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1200
径(Φmm)
【アーム】6
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×600×1230~1900
アーム長さ(mm)
200
収納寸法(mm)
100×80×L850
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157156
UF-0042
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください