CAPTAIN STAG
CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(L)
夏の暑さ・熱中症対策に。さらっとひんやり保冷剤を持ち歩ける。使い方は色々、保冷剤のほかに色々なものを入れられます。
材質
綿100%
サイズ
L
寸法
L
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×250
使用時寸法(mm)
175×250(二つ折り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157287
UP-2727
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください