曜日別特売

大きなタッチライト

大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3,000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163228NCSWL88
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする