曜日別特売

収納ボックス スリム

収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト収納ボックス スリム - サンワダイレクト

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
超スリム(幅12cm)なので隙間に収納でき便利です。
全面は開閉式扉仕様で内部の機器メンテナンスに便利です。
棚板は12段式で微調整が可能です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。

仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)形態出荷形態:組立出荷色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)10内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155869200-CB031WK
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43155878200-CB031DBRMK
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43155887200-CB031LMK
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする