収納ボックス ロボット掃除機対応

収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応 - サンワダイレクト

ダストボックス付きロボット掃除機を下部に設置することが可能な木製収納ボックスです。
ロボット掃除機を収納しない場合は、大型Wi-Fiルーターや電源タップなどを収納可能です。
本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害がありません。
扉には小型の掃除用品などが掛けられる、便利なフックが2個付いています。
背面下部に隙間があり、壁などにぴったり付けて設置しやすくなっています。
底面には付属のクッション材を取り付けることで、床が傷つくのを防ぎます。

仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)15組立人数1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156316200-CB062DBRM
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156341200-CB062W
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156325200-CB062LM
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする