曜日別特売

デスク ガス昇降

デスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクトデスク ガス昇降 - サンワダイレクト

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。
天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)750質量(kg)約11.3高さ(mm)753~1160奥行(mm)500使用工具手袋キャスターありキャスター径(Φmm)60形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18組立時間20分総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30アジャスターなし六角レンチ(mm)5組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156596100-ERD047BKブラックブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
43156605100-ERD047Wホワイトホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする