サンワダイレクト
チェア 座椅子
非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。
背もたれは6段階でリクライニングが可能。
仕様
個口数:1個口
材質
スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)
背もたれ:約420
高さ(mm)
背もたれ:約470
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
機能
背もたれ:リクライニング、本体:折りたたみ式
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約120、最大:約120
材質(座面)
ウレタン
座面厚(mm)
約120
傾斜角度(°)
約180
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約420×340
生地
布
カテゴリー
座椅子
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155476
150-SNCF55BG
ベージュ
ベージュ
ベージュ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155485
150-SNCF55BL
ブルー
ブルー
ブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155510
150-SNCF55LGY
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください