サンワダイレクト
チェア 座椅子 肘付き
風合いのいいタオル生地を採用。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
腕の負担を和らげる肘付き。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。
仕様
個口数:1個口
付属品
クッション
材質
布張り、ウレタンクッション、スチール
幅(mm)
背もたれ:約500
高さ(mm)
背もたれ:約500
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
あり
最大奥行(mm)
約1690
機能
背もたれ:リクライニング、肘:固定肘
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約110、最大:約240
材質(座面)
ウレタン
入数
1
肘高さ(mm)
約320、最大:約320
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約500×450
材質(部品)
主要成型部品:布張り、ウレタンクッション、スチール
カテゴリー
座椅子
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156036
150-SNCF57GY
グレー
グレージュ
グレージュ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43156045
150-SNCF57W
ホワイト
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43156061
150-SNCF57BR
ブラウン
ブラウン
ブラウン
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください