サンワダイレクト
アームレスト クランプ式
金属製の丈夫なクランプでしっかり机に設置できます。
使わない時に便利な折り畳み式です。
手置き部分はクッション入りのソフトな手触りです。
マウステーブルとしても使えます。
セット内容
パッド、クランプ、ネジ×5(1本は予備)、取扱説明書
材質
マウスパッド部:PU
幅(mm)
リストレスト部:約230
色
ブラック
奥行(mm)
リストレスト部:約240
クランプ取付幅(mm)
約0~46*幅185、奥行き63のスペースが必要です。
材質(クランプ)
金属
総耐荷重(kg)
約5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155501
200-TOK024BK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください