曜日別特売

ケーブルカバー タップホルダー付き

ケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクトケーブルカバー タップホルダー付き - サンワダイレクト

ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。
ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。
タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。

内寸(mm)ケーブルカバー:25×24が2か所あり対応対応タップ:幅40~65mmまでのタップ対応デスク、天板の厚さが10~40までのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45以上のスペースが必要)全長(cm)133、ケーブルカバー:約123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156149200-STN084BK
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする