サブテーブル

サブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクト

デスク横のサブテーブルとしても座椅子に座ってのテーブルとしてもお使いいただけます。
手前にフレームが無いので足元を広くお使いいただけます。
7段階での高さ可変が可能で座位置に合わせた調整が可能です。
背面にはケーブル収納トレイが設置してありACアダプタなどを収納できます。
落ち着いた濃い木目の天板を採用しています。
丸みを帯びた天板加工で安全にお使いいただけます。

仕様個口数:1個口付属品キャスター×4、アジャスター×4材質天板/木製(MDF+PVC貼り)、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)高さアジャスター使用時:555/585/615/645/675/705/735、キャスター 使用時:585/615/645/675/705/735/765使用工具プラスドライバー, 手袋キャスターあり選択式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:720×90×65/背面トレー部形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10アジャスターあり選択式六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156088100-DESKF055M
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする