曜日別特売

サブデスク

サブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクト

デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
*W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700*天板の高さは、640と700に設定可能です。(初期設定)形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15組立人数1天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)350内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155948100-DESKF046BKブラックブラック
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156639100-DESKF046ホワイトホワイト
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする