ポータブルヘッドホンアンプ

ポータブルヘッドホンアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

レガシーは続く
チタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。
チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。
暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。
2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。
内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。

仕様●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応)材質hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49%寸法(mm)hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19質量(g)hip-dac3:135、hip-case:18.5消費電力(W)<2(待機時)、4(最大)バッテリーリチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間保証期間12ヶ月対応フォーマットDSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード)デジタル入力USB-C 3.0(USB2.0互換)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160148hip-dac3
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする