ヘッドフォンアンプ

ヘッドフォンアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプ
オーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプ
シグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。
ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。
IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。

仕様●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB)寸法(mm)158x117x35質量(g)550消費電力(W)無信号:~5、最大消費:~12保証期間12ヶ月S/N比バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V)入出力入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力入力電圧5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V])最大出力(mW)バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160060ZEN CAN Signature Standard
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする