ヘッドホンアンプ

ヘッドホンアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ
GO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。

仕様●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256付属品USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド寸法(mm)約150×15×10(ケーブル部分のぞく)質量(g)約14.5消費電力(W)無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2入力USB Type-C出力インピーダンス(Ω)4.4mm:0.35、3.5mm:0.7ケーブル長(mm)約65チップセットESS Sabre ES9219出力端子4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160121GO link Max
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする