ヘッドホンアンプ

ヘッドホンアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。
信じられないパワー。妥協のない明晰さ。
今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。
ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。

仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4)質量(g)495 (1.09 lbs)消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB)出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷)アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンスゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160051ZEN CAN 3
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする