スティック型USB-DACアンプ

スティック型USB-DACアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

音楽とあなたをつなぐスティック型USB-DACアンプ
優れたサウンドと、ひとひねり
ミッシング・リンク
GO linkは、音楽体験のミッシング・リンクとなるものです。
誰もが予測したものの、発見されてなかった廉価で音質の優れたスティック型USB-DACアンプです。
まず、有線ヘッドフォンやイヤフォンを、3.5mmヘッドフォン出力のないデジタル機器に接続できるようになります。
次に、お使いの機器にヘッドフォン端子がある場合でも、GO linkは音質を大きく向上させます。これは、GO linkの洗練されたDAC(Digital-to-Analogue Converter)とヘッドフォンアンプ回路が、モバイル端末やコンピューターに搭載されているオーディオ技術よりも優れているためです。
GO linkで一歩踏み出しましょう。

仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by ESS●THD+N:≦0.004%(1.27V@16Ω)●出力電力:≧1.5V/70mW@32Ω、≧2V/14mW@300Ω寸法(mm)135×12.6×7.6(ケーブル含む)質量(g)11消費電力(W)無信号時0.2以下、最大1以下出力3.5mmヘッドフォン入力USB-C周波数特性10-80kHz(-0.5dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.4保証期間12ヶ月S/N比≧125dBA(2.05V)対応フォーマットDSD256、PCM32/384、MQAレンダラーケーブル長(cm)6ダイナミックレンジ≧122dBA@0dBFS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160139GO link
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする