スティック型USB-DACアンプ

スティック型USB-DACアンプ - iFi Audio(アイファイオーディオ)

最高峰のスティック型USB-DACアンプ
プレミアムUSB-DACであり、このサイズでは世界最強のヘッドフォンアンプ
GO barは、iFiで最高級のスティック型USB-DAC/ヘッドフォンアンプです。
通勤中、リモートワーク中、デスクワーク中、あるいは単なる旅行中であっても、GO barはヘッドホンを最高のサウンドにするための完璧なポータブル機器なのです。
ノートパソコン、Macbook、タブレット、スマートフォン、その他USBポートを持つデジタル機器に接続し、自宅で、オフィスで、移動中にもセンセーショナルなサウンドをお楽しみください。
付属品には、レザー製トラベルケースと、カメラコネクションキットを購入する必要がないようLightning -> USB-C OTGケーブル、さらにUSB-C OTGケーブルとUSB-C -> USB-Aアダプターが含まれています。

仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Cirrus Logic●THD+N:バランス <0.002% (6.5mW/2.0V @ 600)、シングルエンド <0.09% (100mW/1.27V @ 16)●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス出力、S-Balanced 3.5mm出力●出力パワー:バランス 475mW@32Ω; 7.2V@600Ω、シングルエンド 300mW@32Ω; 3.8V@600Ω寸法(mm)65×22×13.2質量(g)28.5消費電力(W)最大4以下入力USB-C周波数特性20Hz - 45kHz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)1以下(iEMatch有効時は3.6以下)保証期間12ヶ月S/N比132dBA / 108dBA (バランス/シングルエンド)対応フォーマットPCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz、DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz、MQAフルデコードダイナミックレンジ109dB(A) / 108dB(A) (バランス/シングルエンド)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160130Go Bar
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする