曜日別特売

3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K

3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K - JMGO

ホームシアター体験を極限まで高めるために設計された、次世代型4Kレーザープロジェクターです。
最大の特徴は、業界最高峰の純RGBレーザー光源を採用しており、色再現率はBT.2020規格を超える110%、明るさは3300 ISOルーメンと非常に高く、昼間の明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます 。
さらに、ジンバルスタンド一体型の革新的なデザインにより、360度自由に投影可能。自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載されており、設置が非常に簡単です。
Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要な動画配信サービスにワンタッチでアクセス可能 。
音響面でも優れており、20Wのステレオスピーカーを内蔵し、Dolby AudioやDTS HDにも対応。映画やライブ映像の迫力をそのまま再現できます。
映像・音響・操作性のすべてにおいて高水準で、特に映画鑑賞やゲーム、スポーツ観戦などを大画面で楽しみたい方におすすめです。

セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)241×203×236質量(kg)4.5タイプ長焦点角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー10W×2基明るさ(Lm)3300 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157515J92-5D5
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする