コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力のフルHD対応モバイルプロジェクターです。
最大の特徴は、ジンバル一体型構造により、上下左右に自由に角度調整ができ、天井投影も三脚なしで可能な点です。
画質面では、**Rec.709色域127%**をカバーし、鮮やかで自然な色彩表現が可能。自動台形補正やオートフォーカス、シームレス補正機能を搭載しており、設置後すぐに快適な視聴ができます 。
また、Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを本体だけで楽しめます。
Bluetooth接続やミラーリング機能も備えており、スマホやPCとの連携もスムーズです。音質も良好で、サウンドモードの切り替えにより、映画や音楽、スポーツなどに最適化された音響体験が得られます。