曜日別特売

3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K

3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4K - JMGO

スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えた、家庭用4Kレーザープロジェクターです。
最大の特徴は、3色レーザー光源による高精細な映像表現。BT.2020色域を110%カバーし、明るさは1100 ISOルーメンで、暗室でなくても映画館のような映像美を楽しめます 。
ジンバル一体型設計により、360度自由な角度調整が可能。天井投影も三脚なしで簡単に行えます。自動台形補正とオートフォーカスがリアルタイムで機能するため、設置の手間がほとんどありません 。
OSにはGoogle TVを搭載し、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要アプリに対応。
リモコンには専用ボタンもあり、操作性も抜群です。内蔵スピーカーは5W×2基で、JMGO独自の「Master Sound」による高音質を実現しています。
4Kレーザープロジェクターとしては非常にコストパフォーマンスが高く、映画やアニメ、ゲームを高画質で楽しみたい方におすすめです。

セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)187×165×191質量(kg)2.2タイプ長焦点角度(°)上下127光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー5W×2基明るさ(Lm)1100 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157531J70-6A6
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする