曜日別特売

木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応

木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 - オーム電機木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 - オーム電機木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 - オーム電機木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 - オーム電機
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ内容量1台
取扱説明書:(3.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673907RAD-T785Z-WK
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする