オーム電機
シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応
仕様
電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約155(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)
外形寸法
幅119×高さ148×奥行57mm
保護等級
【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920
受信周波数
FM…76-108MHz、AM…530-1605kHz
スピーカーサイズ(mm)
直径40
内容量
1台
取扱説明書:
(1.41MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673810
RAD-S798Z
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください