巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応

巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 - オーム電機巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 - オーム電機巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 - オーム電機巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 - オーム電機巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 - オーム電機
仕様電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間付属品両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです質量(g)約73(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず)受信周波数AM…522~1605kHz、FM…76~108MHz内容量1台
取扱説明書:(1.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673819RAD-P200S-S
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする