曜日別特売

2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付

2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付 - オーム電機
仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒付属品保証書、取扱説明書質量(g)約165(乾電池含まず)電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売)外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず)接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径50mm×1(8Ω)受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673916RAD-H225N-Wホワイト
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44673925RAD-H225N-Kブラック
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする