32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。
レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。
移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。
車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。
支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様個口数(個口):1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個質量(kg)約16使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約57kgアジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2内容量1台