曜日別特売

語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応

語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 - オーム電機語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 - オーム電機語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 - オーム電機語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 - オーム電機語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 - オーム電機
仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)出力Class2電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHzインピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック通信距離(m)見通し約最大10周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1台
取扱説明書:(4.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674020CDP-560N
7,980
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする