曜日別特売

スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応

スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 - オーム電機
仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ周波数特性20Hz~20kHzインピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ωスピーカー口径28mm×2出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック内容量1台
取扱説明書:(4.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674011CDP-520N
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする