曜日別特売

ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載

ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 - サンワダイレクト

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。
カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。

仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB付属品電源コード(約1.5m)質量(kg)約1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)適合規格Bluetooth 5.3使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12接続端子USBメモリ:USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック音声記録MPEG-1(mp3)スロットSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ伝送方法GFSK通信距離(m)約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673566400-MEDI050R
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44673575400-MEDI050BK
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする