曜日別特売

TOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ

TOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ - ショウエイ

チョコっと曲げた、この差はデカい!
Landingは確実にきめる!独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つになっていました。しかし、"PLUS"の場合、フレーム先端をベンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、各段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況下を解消できる、本当の意味で"救える(掬える)"唯一無二のランディングネットです。

規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cmパイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン内容量1個
注意
※ 手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679367M289【フレーム】460×550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679376M289【フレーム】460×550
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679385M289【フレーム】460×550
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679401L339【フレーム】530×690
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679410L339【フレーム】530×690
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679419L339【フレーム】530×690
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679428L339【フレーム】530×690
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする