曜日別特売

TOOL Gaff

TOOL Gaff - ショウエイTOOL Gaff - ショウエイTOOL Gaff - ショウエイ

【G-360H】市販の玉網の柄にも取り付けられるギャフ。ネジのサイズは、W1/2"と、市販の柄に合うサイズとなっています。細く鋭く、暴れる魚を確実に捕らえる先端のテーパーポイント、携行時に安全な先端キャップ付きです。
【G-360ST】堤防などの垂直な岩壁に最適なストレートタイプのギャフ。ロングテーパーは抵抗する獲物を確実に捕えることができ、懐に平打ちを施した、細部にまでこだわった妥協無き仕上りとなっています。

仕様【ギャフ部】平打ち仕様材質【ギャフ】ステンレス製質量(g)130径(Φmm)【ギャフ部】7ねじサイズJIS W1/2"内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679717G-360H
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
44679726G-360ST
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする