DELTA(デルタ)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。
純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。
用途
ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化
仕様
保安基準適合
適合
T10
内容
2個セット
入力電圧(V)
DC12対応
明るさ(Lm)
300(ルーメン・2灯合計)
内容量
1個
注意
※2個セット。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673058
D-2313
6000K(ケルビン)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
44673076
D-2315
6500K(ケルビン)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください