SK(新潟精機)
Vブロック B型 機械仕上
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
材質
鋳鉄
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682648
DCV-75BN
76
60
750
32
76×60×32
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
44682657
DCV-100BN
102
67
1250
41
102×67×41
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
44682666
DCV-125BN
127
79
1700
51
127×79×51
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
44682675
DCV-150BN
152
89
4050
63
152×89×63
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください