曜日別特売

フィルタオイルキャッチャー

フィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTC

ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。
オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。
軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。

質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品はオイルフィルタレンチではありません。緩め作業はオイルフィルタレンチを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681300AVP-6364
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする