SK(新潟精機)
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
サブゼロ処理済です。
用途
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
材質
鋼
公差
H7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44682691
SPG3-H7-GO
SPG3-H7
2.79
3×50×3
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
44682700
SPG4-H7-GO
SPG4-H7
4.96
4×50×4
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
44682709
SPG5-H7-GO
SPG5-H7
7.75
5×50×5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
44682718
SPG6-H7-GO
SPG6-H7
11.16
6×50×6
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44682727
SPG7-H7-GO
SPG7-H7
15.19
7×50×7
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44682736
SPG8-H7-GO
SPG8-H7
19.85
8×50×8
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44682745
SPG9-H7-GO
SPG9-H7
25.12
9×50×9
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44682761
SPG10-H7-GO
SPG10-H7
31.01
10×50×10
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
44682770
SPG11-H7-GO
SPG11-H7
37.52
11×50×11
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44682779
SPG12-H7-GO
SPG12-H7
44.65
12×50×12
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44682788
SPG13-H7-GO
SPG13-H7
52.41
13×50×13
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44682797
SPG14-H7-GO
SPG14-H7
60.78
14×50×14
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44682806
SPG15-H7-GO
SPG15-H7
69.77
15×50×15
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44682815
SPG16-H7-GO
SPG16-H7
79.39
16×50×16
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44682831
SPG17-H7-GO
SPG17-H7
89.62
17×50×17
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44682840
SPG18-H7-GO
SPG18-H7
100.47
18×50×18
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44682849
SPG19-H7-GO
SPG19-H7
111.95
19×50×19
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
44682858
SPG20-H7-GO
SPG20-H7
124.04
20×50×20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください