三和製作所
まちがえやすい漢字指導マグネットシート(4枚組)
間違えやすい漢字を、くらべて学習
同音異義語、同訓異字語を学習するマグネットシートです。
表面ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
丸めて収納でき、持ち運びにも便利です。
厚さ(mm)
0.4
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
225
質量(g)
480
奥行(mm)
900
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188716
00284873
225
0.4
¥
32,780
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください