三和製作所
熟語のつくりマグネットシート(4枚組)
漢字の意味を知ることで、熟語を理解!
熟語のつくりを学習するマグネットシートです。
表面ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
奥行(mm)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188725
00284874
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください