三和製作所
四線マグシート帯白板 5枚組
文字の位置や長さをハッキリ意識して学習
厚さ(mm)
0.5
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
600
高さ(mm)
200
質量(g)
160
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188689
00280593
600
0.5
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください